Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischhalterung Monitor 11kg chr 945.003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bachmann
Bachmann
Artikel-Nr.:
     262-E258I14
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     945.003
EAN/GTIN:
     4057298080029
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Tischhalterung Monitor 11kg chr 945.003
Weitere Informationen:
Breite:
195 mm
Farbe:
Chrom
Geeignet für:
Monitor
Höhe:
115 mm
Montageart:
Tisch
Neigungswinkel:
180 - 180 °
Schwenkbereich:
180 - 180 °
Tragfähigkeit:
11 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,68*
€ 175,58*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,96*
€ 176,20*
32 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 141,71*
€ 176,97*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 143,75*
€ 178,16*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 155,33*
€ 190,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,37*
€ 219,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,85*
€ 209,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,33*
€ 184,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.