Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 350x400mm AIKFDG435075


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteeinsatzdeckel für GES4 Stahl bandverzinkt
Geräteeinsatzdeckel für GES4 Stahl bandverzinkt
Geräteeinsatzdeckel für GES4 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E272D12
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404980
EAN/GTIN:
     4012195101932
Suchbegriffe:
Deckel für Geräteeinsatz
Geräteeinsatzdeckel
deckel für geräteeinsatz
Deckel AB-K ST Standard eins.abgeschr 350x400mm AIKFDG435075
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
1
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
350 mm mm
Funktion:
Standard
Höhe:
72 mm mm
Länge:
400 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
quadratisch
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Blinddeckel, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,69*
€ 103,00*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 80,78*
€ 103,12*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,45*
€ 106,32*
Frei Haus
ab € 83,99*
€ 106,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,43*
€ 121,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,07*
€ 134,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,43*
€ 114,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.