Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter Ms 165 ADA M16PG11 vernick 165ADAM16-PG11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M16-PG11 Messing vernickelt
Adapter M - PG M16-PG11 Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     262-E272H32
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088302
EAN/GTIN:
     4012195372332
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung
Adapter Ms 165 ADA M16PG11 vernick 165ADAM16-PG11
Weitere Informationen:
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Vernickelt:
ja
Werkstoff:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Erweiterung, Erweiterungs-/Reduzierring, Erweiterungsring, Reduzierring, Reduzierung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,7614*
€ 61,6114*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 48,5558*
€ 62,6858*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,338*
€ 67,598*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,348*
€ 70,028*
€ 5,46*
ab € 55,10*
€ 70,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,6858*
€ 74,5961
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 61,2058*
€ 72,8349
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 57,3058*
€ 68,1939
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,9558*
€ 66,5874
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,8758*
€ 65,3022
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,5558*
€ 57,7814
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,42779* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.