Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter M - PG M16-PG11, CuZn, N 165 ADA M16-PG11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Adapter M - PG M16-PG11, CuZn, N 165 ADA M16-PG11
Adapter M - PG M16-PG11, CuZn, N 165 ADA M16-PG11
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85054023
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2088302
EAN/GTIN:
     4012195372332
Suchbegriffe:
Adapter Kabelverschraubung
adapter kabelverschraubung

Adapter M - PG M16-PG11, CuZn, N 165 ADA M16-PG11

Adapter von einer metrischen Gewindebohrung auf eine Pg-Gewindebohrung.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Messing
Werkstoffgüte:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,7614*
€ 61,6114*
€ 5,95*
ab € 48,5558*
€ 62,6858*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 52,338*
€ 67,598*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 54,348*
€ 70,028*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,10*
€ 70,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,71*
€ 84,1449
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,69*
€ 81,7411
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,65*
€ 76,9335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,30*
€ 75,327
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 61,94*
€ 73,7086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 55,10*
€ 65,569
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,755* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.