| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E277D43 Herst.-Nr.: 020051 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Näherungsinitiator 0GK-WS,CJ10-30GK-WS CJ10-30GK-WS Weitere Informationen: | | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer | Ausführung des Schaltausgangs: | 2Draht | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Durchmesser Sensor: | 30 mm | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Länge des Sensors: | 80 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | nicht bündig | Schaltabstand: | 10 mm | Spannungsart: | AC | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 185,78* | € 206,89* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 183,48* | € 207,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 191,93* | € 213,29* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 193,30* | € 214,66* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 224,05* | € 246,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|