Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter CJ10-30GK-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter CJ10-30GK-WS
Näherungsschalter CJ10-30GK-WS
Artikel-Nr.:
     3517B-91852609
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     020051
EAN/GTIN:
     4050143001637
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor

Näherungsschalter CJ10-30GK-WS

Schaltabstand: 10 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V AC 1)
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
80 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
nicht bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
2-Draht
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,77*
€ 213,21*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,85*
€ 213,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 194,35*
€ 215,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,72*
€ 217,32*
Frei Haus
ab € 197,59*
€ 219,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,21*
€ 253,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,76*
€ 249,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,98*
€ 243,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.