Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs Kapazitiver Sensor CJ10-30GK-WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3461-41027808
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     020051
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Schaltabstand: 10 mm, Einbau: nicht bündig, Schaltfunktion: Schließer (NO), Ausgangstyp: Zweidraht, Betriebsspannung: 20 ... 253 V AC 1) - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter kapazitiv, kapazitiver Näherungsschalter, kapazitiver Näherungssensor, näherungsschalter kapazitiv ac, näherungsschalter kapazitiv, pepperl & fuchs kapazitiver näherungsschalter, CJ10-30GK-WS, CJ1030GKWS, 020051, Kapazitiver Näherungsschalter, Sicherheitsgerichteter kapazitiver Näherungsschalt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 190,77*
€ 213,21*
Lager 3461
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,85*
€ 213,78*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 194,35*
€ 215,59*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 194,72*
€ 217,32*
Frei Haus
ab € 197,59*
€ 219,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,78*
€ 254,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,08*
€ 248,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,65*
€ 238,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,41*
€ 238,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,85*
€ 223,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.