Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel AB-K ST Inneneck eins.abgeschr 250x800mm AKBI2500401V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager AKBI2500401V Elektrogehäusezubehör
Hager AKBI2500401V Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E287J19
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     AKBI2500401V
EAN/GTIN:
     4012002243268
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Kabelkanal Innenecke
Deckel AB-K ST Inneneck eins.abgeschr 250x800mm AKBI2500401V
Weitere Informationen:
Anzahl der Montageöffnungen:
0
Ausführung:
Deckel einseitig abgeschrägt
Breite:
250 mm mm
Funktion:
Inneneck
Höhe:
40 mm mm
Länge:
800 mm mm
Mit Überstand:
ja
Montageöffnung:
ohne
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: abdeckung hager, Deckel, Deckel Aufboden-Gerätekanal, Kanaldeckel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 179,86*
€ 218,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 182,52*
€ 220,90*
Frei Haus
ab € 182,46*
€ 221,26*
Frei Haus
ab € 188,37*
€ 228,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 247,13*
€ 298,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,57*
€ 355,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,51*
€ 352,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,81*
€ 336,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 273,58*
€ 325,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,13*
€ 294,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.