Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexibles LF-System Kst Ø70mmx1000mm 4182qmm lgr RK17035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager RK17035 Elektrogehäusezubehör
Hager RK17035 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     262-E288G29
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     RK17035
EAN/GTIN:
     4012002247297
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal 1m
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Flexibles LF-System Kst Ø70mmx1000mm 4182qmm lgr RK17035
Weitere Informationen:
Anzahl der festen Trennwände:
1
Breite:
70 mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Halogenfrei:
ja
Höhe:
0 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4182 mm²
RAL-Nummer:
7035
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 32,24*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 24,87*
€ 33,96*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,48*
€ 34,66*
1
€ 5,46*
ab € 25,48*
€ 34,70*
1
€ 3,90*
ab € 26,43*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,96*
€ 40,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,92*
€ 37,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,87*
€ 29,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
RKA7035
ab € 1,99*
Zubehör
Hager
RKR9005
ab € 9,91*
Zubehör
Tehalit
LAR02KB7011
ab € 32,83*
Zubehör
Tehalit
LAR02KB9005
ab € 32,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.