Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundkette D=70mm RK17035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10765556
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     RK17035
EAN/GTIN:
     4012002247297
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
hager aufbodenkanal 1m
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal

Rundkette D=70mm RK17035

Rundkette flexibel mit 2 Kammern aus PP Länge 1m lichtgrau. Rundkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, zwei Kammern, Leitungen einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 1 m.
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
70 mm
Länge:
1000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
4182 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
8
€ 4,95*
ab € 25,10*
€ 32,24*
1
€ 5,95*
ab € 24,87*
€ 33,96*
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 25,48*
€ 34,66*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 25,48*
€ 34,70*
1
€ 3,90*
ab € 26,43*
€ 35,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
RKA7035
ab € 1,99*
Zubehör
Hager
RKR9005
ab € 9,91*
Zubehör
Tehalit
LAR02KB7011
ab € 32,83*
Zubehör
Tehalit
LAR02KB9005
ab € 32,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.