Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 9,6Wm ws 3000K 140Stkm IP20 LED nicht austauschbar 5000mm DC B82475


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LEDStrip Box VARDAflex Eco Plus CRI90, 24V, Innen, 5m Rolle, 3000K
Flex.LEDStrip Box VARDAflex Eco Plus CRI90, 24V, Innen, 5m Rolle, 3000K
Artikel-Nr.:
     262-E299I79
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     B82475
EAN/GTIN:
     4012094224756
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 9,6Wm ws 3000K 140Stkm IP20 LED nicht austauschbar 5000mm DC B82475
Weitere Informationen:
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
50000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
8 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
1.4 mm
Kleinster Biegeradius:
20 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
906 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
5000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Max. Systemleistung:
48 W
Mit Anschlussset:
ja
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 59,52*
€ 59,52*
€ 8,50*
ab € 51,94*
€ 68,33*
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 57,86*
€ 74,87*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,56*
€ 75,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,21*
€ 80,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,63*
€ 91,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70428
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70424
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70321
ab € 2,14*
Zubehör
Rutec Licht
70324
ab € 2,11*
Zubehör
Rutec Licht
70322
ab € 2,14*
Zubehör
Rutec Licht
85483
ab € 129,61*
Zubehör
Rutec Licht
85784-V2
ab € 151,25*
Zubehör
Rutec Licht
85783-V2
ab € 194,57*
Zubehör
Rutec Licht
85272-V2
ab € 34,68*
Zubehör
Rutec Licht
80494
ab € 48,63*
Zubehör
Rutec Licht
NULL
ab € 19,94*
Zubehör
Rutec Licht
85274
ab € 45,41*
Zubehör
Rutec Licht
85479
ab € 37,39*
Zubehör
Rutec Licht
B70534
ab € 4,08*
Zubehör
Rutec Licht
70328
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.