Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
RUTEC VARDAFLEX EcoPlus LED-Strip B82475 ** 24V 48W 3000K 906lm/m 5m B:8mm CRI90
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4981-6723183
Hersteller:
Rutec Licht
Herst.-Nr.:
B82475
EAN/GTIN:
4012094224756
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Flexibler Strip VARDAflex Eco Plus für die Innenanwendung, CRI 90, mit selbstklebender Rückseite, einfarbig 9,6 W/m:alle 50 mm oder 4 LEDs teilbar LED Abstand:7,14 mm, Anzahl LED:140 LED/m, CRI 90 Maximale Länge pro Anschluss:5 Meter - für größere Längen neu einspeisen Lieferumfang:5 Meter-Rolle In verkaufsfördernder Box
... >
LED Innenleuchten
>
Techn. LED-Innenleuc
>
LED Strips
Weitere Suchbegriffe:
led streifen 3000k
,
led streifen
,
rutec led streifen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 59,52*
€ 59,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 51,94*
€ 68,33*
Lager 4981
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 57,86*
€ 74,87*
Lager 6232
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,56*
€ 75,57*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 62,21*
€ 80,25*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,87*
€ 89,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,14*
€ 88,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,33*
€ 84,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,43*
€ 81,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,86*
€ 68,85
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4981
Versand:
Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Direktverbinder VARDAflex tra 21,6mm transp 70428
Rutec Licht
70428
ab € 2,03*
Zubehör
End-Einspeisung VARDAflex tra 2x0,5qmm transp 15,5mm 70424
Rutec Licht
70424
ab € 2,03*
Zubehör
End-Einspeisung ws 15,6mm 70321
Rutec Licht
70321
ab € 2,14*
Zubehör
End-Einspeisung ws 15,6mm 70324
Rutec Licht
70324
ab € 2,11*
Zubehör
KupplungVerbinder ger ws 15,6mm 70322
Rutec Licht
70322
ab € 2,14*
Zubehör
LED-Steuerung 70-199,2W 2917-8300mA 24V IP67 dim Dimmung Phasenanschnitt dyn 85483
Rutec Licht
85483
ab € 129,61*
Zubehör
LED-Trafo 300W 12,5mA 24V IP67 DALI dyn Dimmung DALI Metallgeh 270x98x38,5mm 85784-V2
Rutec Licht
85784-V2
ab € 151,25*
Zubehör
LED-Trafo 400,8W 16,7mA 24V IP67 DALI Dimmung DALI Metallgeh dyn 300x98x38,5mm 85783-V2
Rutec Licht
85783-V2
ab € 194,57*
Zubehör
LED-Trafo 60W 2500mA 24V IP20 Kstgeh stat 176x46x30mm 85272-V2
Rutec Licht
85272-V2
ab € 34,68*
Zubehör
Rutec - LED Controller Einfarbig 12V/24V mit Fernbedienung 240W/480W
Rutec Licht
80494
ab € 48,63*
Zubehör
Rutec - LED Netzgerät 24V 36W IP20 100-240V AC Schraubklemmenanschluss
Rutec Licht
NULL
ab € 19,94*
Zubehör
Rutec 85274 Netzgerät 24V 100,8W IP20 100-240VAC Schraubanschluss
Rutec Licht
85274
ab € 45,41*
Zubehör
Rutec 85479 LED Netzgerät 24V 40W IP65 Dimmbar
Rutec Licht
85479
ab € 37,39*
Zubehör
Rutec Verbinder-Set Push Locked B70534 f. Vardaflex IP20 B:8mm 1-Kanal
Rutec Licht
B70534
ab € 4,08*
Zubehör
Verbinder IP20 15,6x9,6x3,3mm Zubehör 70328
Rutec Licht
70328
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen