Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät 400W VVG f.HM konv 151x81mm BHA400L33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E303J09
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91958830
EAN/GTIN:
     8711500919588
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips vorschaltgerät vvg
vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät
Vorschaltgerät 400W VVG f.HM konv 151x81mm BHA400L33
Weitere Informationen:
Ausführung:
konventionell
Breite:
81 mm mm
Für Lampenart HM:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
400 - 400 W
Geeignet für Lampenleistung (1-lampig):
400 - 400 W W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1 - 1
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
66 mm mm
Länge:
151 mm mm
Mit Zugentlastung:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
ohne
Weitere Suchbegriffe: Digitales Vorschaltgerät, Dimmbares Vorschaltgerät, Elektronisches Betriebsgerät, Elektronisches Standard Vorschaltgerät, Elektronisches Vorschaltgerät, EVG, Hochfrequenz Betriebssystem, Kompaktbaustein, Konventionelles Vorschaltgerät, KVG, Superverlustarmes Vorschaltgerät, Transistorvorschaltgerät, Umrüstsatz, Verlustarmes Vorschaltgerät, Versorgungseinheit, Vorschaltgerät für Entladungslampe, Vorschaltgerät mit integrierter Fassung, VVG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 175,32*
€ 205,43*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 177,98*
€ 220,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 186,94*
€ 231,39*
18 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 200,58*
€ 247,22*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 205,43*
€ 244,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,37*
€ 236,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.232,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.