Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorschaltgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-4930809
Hersteller:
     Signify
Herst.-Nr.:
     BHA-400-L33-230V-50HZ-HD2-151
EAN/GTIN:
     8711500919588
Suchbegriffe:
Vorschaltgerät
philips vorschaltgerät vvg
vorschaltgerät
konventionelles vorschaltgerät
Langlebige und zuverlässige Lösung Imprägnierte elektromagnetische Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte für HPA-Lampen Schutzklasse: ohne, Breite: 81 mm, Ausführung: konventionell, Höhe: 66 mm, Gehäuse: gekapselt, Länge: 151 mm, Für Lampenart TC-D: false, Für Lampenart TC-DD: false, Für Lampenart TC-L: false, Für Lampenart TC-DEL: false, Für Lampenart TC-TEL: false, Für Lampenart T7: false, Für Lampenart T16: false, Für Lampenart T26: false, Für Lampenart T-R: false, Für Lampenart TC-T: false, Für Lampenart TC-S: false, Für Lampenart HI: false, Nennspannung: 230 V, Für Lampenart HM: true, Für Lampenart HS: false, Für Lampenart LS: false, Für Lampenart T16-R: false, Für Lampenart T38: false, Für Lampenart TC-F: false, Für Lampenart TC-QEL: false, Für Lampenart TC-SEL: false, Für Lampenart T-U: false, Geeignet für Lampenleistung (1-lampig): 400 W, Art der Dimmung: ohne, Multiwatt-Ausführung: false, mit Zugentlastung: true
Weitere Informationen:
Hersteller:
Signify GmbH GB Lampen
Produkt Typ:
BHA-400-L33-230V-50HZ-HD2-151
Ident Code:
91958830
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 175,32*
€ 205,43*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 177,98*
€ 220,71*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 186,94*
€ 231,39*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 200,58*
€ 247,22*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,22*
€ 294,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,45*
€ 287,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,70*
€ 274,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,32*
€ 266,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,58*
€ 238,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.