Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 4x2x0,25 gn TRS gesch Ø7,6mm Polyolefine Farbe ÖLFLEXSERVOFD798CP4X2X0,25


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E333B13
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0036921
EAN/GTIN:
     4044776481874
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
PUR-Steuerleitung Eca ÖLFLEX 4x2x0,25 gn TRS gesch Ø7,6mm Polyolefine Farbe ÖLFLEXSERVOFD798CP4X2X0,25
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
8
Außendurchmesser ca.:
7.6 mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Gewicht:
75 kg/km
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Halogenfrei nach EN IEC 60754-2:
ja
Hilfsader-Nennquerschnitt:
0 mm²
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantel-Farbe:
grün
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
45.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
38 mm
Nennspannung U:
49.9 V
Nennspannung U0:
30 V
Schirm:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Spezifizierung Aderisolation:
Polypropylen (PP)
Tragorgan:
ohne
Verseilelement:
Paare
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40 - 80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50 - 80 °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,3352*
€ 4,176*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 6,71*
1
pro Meter
€ 65,00*
ab € 4,95*
€ 7,31*
38 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 5,11199*
€ 7,51199*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 6,4582*
€ 9,2282*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,2282*
€ 10,98156
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,7782*
€ 10,44606
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,4482*
€ 10,05336
pro Meter
ab 20 Meter
€ 8,0682*
€ 9,60116
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,6082*
€ 9,05376
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,4582*
€ 7,68526
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103320+53112630
ab € 9,60*
Zubehör
Lapp Kabel
53111220+53119120
ab € 8,97*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.