Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtband 25Wm ws 4000K 60Stkm 24V IP20 DC LED nicht austauschbar 2000mm FLEXIBLELEDSMD5630SUPERBRIGHT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip Flexible LED SMD 5630, 2m, 4100K, 30W/m, 24V, IP20
LED Strip Flexible LED SMD 5630, 2m, 4100K, 30W/m, 24V, IP20
LED Strip Flexible LED SMD 5630, 2m, 4100K, 30W/m, 24V, IP20
Artikel-Nr.:
     262-E334F10
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     5012430210
EAN/GTIN:
     4044538046679
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Lichtband 25Wm ws 4000K 60Stkm 24V IP20 DC LED nicht austauschbar 2000mm FLEXIBLELEDSMD5630SUPERBRIGHT
Weitere Informationen:
Anschlussart:
löten
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
0
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
60
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung:
Band
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
30000 h
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Breite:
10 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
1.6 mm
Kleinster Biegeradius:
0 mm
Lampenleistung je Fuß:
0 W
Lampenleistung je Meter:
25 W
Lampenspannung:
24 - 24 V
Leistungsfaktor:
0
Leiterquerschnitt:
0 mm²
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstrom je Meter:
2150 lm
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Länge:
2000 mm
Länge der einzelnen Abschnitte:
83 mm
Max. Systemleistung:
0 W
Montageart:
Aufbau/Einbau
Polzahl:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
III
Selbstklebend:
ja
Spannungsart:
DC
Weitere Suchbegriffe: led streifen 4000k, led streifen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 51,98*
€ 51,98*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,92*
€ 57,40*
€ 5,46*
ab € 43,36*
€ 57,95*
€ 8,50*
ab € 43,40*
€ 57,97*
Frei Haus
ab € 44,95*
€ 59,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,49*
€ 62,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,38*
Zubehör
nobilé
5011148801
ab € 20,32*
Zubehör
nobilé
5011148803
ab € 25,29*
Zubehör
nobilé
5011148802
ab € 20,35*
Zubehör
nobilé
5011148804
ab € 25,44*
Zubehör
nobilé
5010530000
ab € 5,71*
Zubehör
nobilé
8970502424
ab € 85,46*
Zubehör
nobilé
5010540000
ab € 1,12*
Zubehör
nobilé
9109011024
ab € 16,98*
Zubehör
nobilé
5011510055
ab € 4,79*
Zubehör
nobilé
5011510855
ab € 7,43*
Zubehör
nobilé
8970601224
ab € 67,24*
Zubehör
nobilé
8980200624
ab € 48,51*
Zubehör
nobilé
8980501924
ab € 69,08*
Zubehör
nobilé
8970501224
ab € 61,40*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.