Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Treiber
>
Artikel
LED-Betriebsgerät 24V IP67 dim PWM 8970501224
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-86960351
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
8970501224
EAN/GTIN:
4044538052441
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Beleuchtungstrafo
LED-Betriebsgerät 24V IP67 dim PWM 8970501224
LED Betriebsgerät für Innen- und Außenbereiche. Anschlussart primär: Anschlussleitung 2x1,0 mm² Anschlussart sekundär: Anschlussleitung 2x1,0 mm²
Weitere Informationen:
Ausführung:
statisch
Dimmung 0-10 V:
nein
Dimmung DSI:
nein
Dimmung DMX:
nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Dimmung LineSwitch:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Leuchten und Leuchmittel
>
Leuchten für Glühlampen
>
Leuchtmittel-Zubeh./Betriebsgeräte,Fassungen etc.
Weitere Suchbegriffe:
Beleuchtungstransformator
,
Halogen-Trafo
,
Halogen-Transformator
,
Halogentransformator
,
Lampentrafo
,
Lampentransformator
,
Leuchtentrafo
,
Leuchtentransformator
,
Trafo für NV-Halogenlampe
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
nobile led treiber
,
led treiber
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 440
€ 8,50*
ab € 78,64*
€ 78,64*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 61,36*
€ 79,04*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,41*
€ 82,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 65,87*
€ 84,36*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 65,90*
€ 84,39*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,34*
€ 99,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,98*
€ 91,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Anwesenheitssensor ANWESENHEITSDETEKTORMITTAGESLICHT
nobilé
7500141216
ab € 38,27*
Zubehör
Signalwandler 8970409025
nobilé
8970409025
ab € 42,40*
Zubehör
Tageslichtsensor TAGESLICHTSENSOR1-10V
nobilé
7500121016
ab € 28,40*
Zubehör
Verteilerdose tra 2x2,5qmm 40mm transp VERTEILERBOX2-/3-FACHIP67
nobilé
7610061100
ab € 4,80*
Zubehör
Verteilerdose tra 3x2,5qmm 50mm transp VERTEILERBOX2-/3-FACHIP67
nobilé
7610061200
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen