Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leergehäuse Kst IP66 B276xH186xT186mm ET136mm geschl FP0141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-E334F26
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000302
EAN/GTIN:
     4012591119753
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Verteilertür
Leergehäuse Kst IP66 B276xH186xT186mm ET136mm geschl FP0141
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Leitungseinführungen:
0
Anzahl der Module:
1
Anzahl der Reihen:
1
Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten:
4
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
276 mm mm
Einbautiefe:
136 mm mm
Funktionserhalt:
ohne
Höhe:
186 mm mm
Innentiefe:
136 mm
Materialstärke Gehäuse:
3 mm
Materialstärke Tür/Deckel:
3 mm
Montageart:
Aufputz
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schlagfestigkeit:
IK08
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse:
II
Tiefe:
186 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: verteilertür hensel, verteilertür, leergehäuse ip 66, Ableitergehäuse, Aluminium-Gehäuse, Automatenkasten, Bedienpultgehäuse, Blitzstromableitergehäuse, Einzelgehäuse, Gehäuse, Installations-Kleinverteiler-System, Isolierstoffgehäuse, Kleinverteiler, Kunststoff-Gehäuse, Leergehäuse/-Schrank, Leerschrank, Pultgehäuse, Schranksystem, Sicherungsgehäuse, Stahlblech-Gehäuse, Stahl-Gehäuse, Standgehäuse, Überbaugehäuse, Unterkasten, Unterkasten für Isolierstoffverteiler, Unterkasten für Leergehäuse, Verbindungsgehäuse, Verteilergehäuse, Verzweigergehäuse, Wandgehäuse
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 52,63*
€ 66,75*
€ 5,00*
ab € 53,67*
€ 68,03*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,90*
€ 68,31*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,19*
€ 68,67*
Frei Haus
ab € 55,31*
€ 69,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,63*
€ 62,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
FPFG222
ab € 19,30*
Zubehör
Hensel
FP MP 10
ab € 10,23*
Zubehör
Hensel
A046952
ab € 12,98*
Zubehör
Hensel
4012591104988
ab € 32,73*
Zubehör
Hensel
A042922
ab € 88,13*
Zubehör
Hensel
A042512
ab € 16,82*
Zubehör
Hensel
A042902
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.