Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen 1f AP si VA 93x288x53mm Diebstahlsicherung integrierbar VT100APA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E339G61
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     28061
EAN/GTIN:
     4015162280616
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Aufputz-Gehäuse
Aufputzadapter
Aufputzgehäuse
Montagerahmen 1f AP si VA 93x288x53mm Diebstahlsicherung integrierbar VT100APA1
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
Montagerahmen
Breite:
93 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Farbe:
Silber
Höhe:
288 mm
Montageart:
Aufputz
Tiefe:
53 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse AP, Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Video-Türsprechanlage, VideoTürsprechanlage, indexa tuersprechanlage, gegensprechanlage, aufputz-gehäuse 1-fach, Abdeckrahmen, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 61,05*
€ 63,68*
€ 5,46*
ab € 62,11*
€ 64,78*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 63,91*
€ 66,67*
Frei Haus
ab € 64,02*
€ 66,78*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 71,51*
€ 74,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,76*
€ 87,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,43*
€ 87,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.