Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinraumventilator 150mm 230V m.BWM Kst 250cbmh AP ws IPX5 50Hz ECA150IPROB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     262-E342B28
Hersteller:
     Maico
Herst.-Nr.:
     0084.0090
EAN/GTIN:
     4012799840909
Suchbegriffe:
Bad Lüfter
Badezimmer Ventilator
Badezimmerlüfter
Badezimmerventilator
Kleinraumventilator 150mm 230V m.BWM Kst 250cbmh AP ws IPX5 50Hz ECA150IPROB
Weitere Informationen:
Ausführung:
axial
Bemessungsspannung:
230 V V
Farbe:
weiß
Montageart:
Aufputz
Nennweite:
150 mm mm
Netzfrequenz:
50 Hz Hz
Richtung:
Entlüftung
Schutzart (IP):
IPX5
Volumenstrom:
250 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Zusammenstellung:
mit Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Badlüfter, Badventilator, Kleinraumventilator, Deckenlüfter, bad lüfter maico, deckenlüfter, Aufputz-Kleinraum-Radialventilator, Kleinraum-Radialventilator, Radialventilator, Rohreinschubventilator, WC-Lüfter, WC-Ventilator
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 332,68*
€ 392,86*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 333,29*
€ 404,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 341,25*
€ 404,55*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 348,32*
€ 411,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 394,91*
€ 462,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,51*
€ 550,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,52*
€ 543,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,67*
€ 526,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,17*
€ 509,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,91*
€ 469,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico
0055.0093
ab € 122,10*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 105,22*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0360
ab € 11,93*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0374
ab € 146,18*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0373
ab € 146,76*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0375
ab € 265,64*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0382
ab € 88,34*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0383
ab € 185,80*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0380
ab € 178,85*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0092.0251
ab € 21,08*
Zubehör
Maico
0152.0067
ab € 136,11*
Zubehör
Maico
0152.0068
ab € 150,62*
Zubehör
Maico
0152.0069
ab € 170,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.