Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E356A14 Herst.-Nr.: 6120003 EAN/GTIN: 4012196049127 |
| |
|
| | |
| Potenzialausgleichsdose Einb Steckd 1f ws mt PAD-ID6RW1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckdose 1-fach | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Montageart: | Einbauinstallation | Oberflächenschutz: | unbehandelt | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Werkstoff: | Kunststoff | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter obo, blitzstromableiter, Doppelpotenzialausgleich, Doppel-Potenzial-Ausgleichsdose, Doppel-Potenzial-Ausgleich-Steckdose, Einbau-Stecker Potentialausgleich, Potentialausgleichsdose, Potentialausgleichstecker, Potenzialausgleich-Einbaubuchse, Potenzialausgleich-Steckdose, Stecker für Potentialausgleich, Steckverbinder Potentialausgleich, Unterputz-Potential-Ausgleichstecker |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 38,01* | € 49,49* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,09* | € 49,99* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,73* | € 53,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 40,79* | € 53,20* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 39,96* | € 53,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|