Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschott-BS PYROCOMB 403x403mm Ø300mm 51,5mm Zubehör erforderlich TCX-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø300mm Intumeszierender Baustoff bandverzinkt
Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø300mm Intumeszierender Baustoff bandverzinkt
Rohrmanschette für brennbare Rohre Ø300mm Intumeszierender Baustoff bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-E356B07
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202217
EAN/GTIN:
     4012196086979
Suchbegriffe:
Intumeszierende Materialien
Rohrabdichtmanschette
Rohrendmanschette
Rohrmanschette
Rohrschott-BS PYROCOMB 403x403mm Ø300mm 51,5mm Zubehör erforderlich TCX-300
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschott | Schottkasten
Außenbreite:
403 mm
Außendurchmesser:
300 mm
Außenhöhe:
403 mm
Form:
rund
Plattenstärke/Produktlänge:
51.5 mm
Zubehör erforderlich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Rohrschott, rohrmanschette, Brandabschott-Set, Brandabschottung, Brandschottstopfen, Brandschutz, Brandschutzmörtel, Brandschutzschaum, Brandschutzspachtel, Brandschutzstopfen, Brandschutz-System, Fertigteilschott, Fertigteilschottkasten, Feuerschott, Feuerschutz, Feuerschutzkissen, Feuerschutzstopfen, Feuerschutz-System, Hartschottmasse, Kabelabschottung, Kabelbrandabschottung, Kabelbrandschutz-Set, Kanalbrandabschottung, Kissenschott, Modulschott, Mörtel, Mörtelschott, Plattenschott, Schaumblock, Schaumstopfen, Schottkasten, Schottung, Schottungs-System, Spachtelmasse, Systembauteil-Brandabschottung, Wabensystem, Weichschott
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.392,79*
€ 1.506,56*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.353,76*
€ 1.507,52*
Frei Haus
ab € 1.400,94*
€ 1.521,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.425,56*
€ 1.534,70*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.611,35*
€ 1.738,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,04*
€ 2.068,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.727,74*
€ 2.056,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,63*
€ 1.990,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.640,09*
€ 1.951,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.611,35*
€ 1.917,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202300
ab € 11,55*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.