Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmanschette bandverzinkt TCX-300


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rohrmanschette bandverzinkt TCX-300
Rohrmanschette bandverzinkt TCX-300
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-80856038
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7202217
EAN/GTIN:
     4012196086979

Rohrmanschette bandverzinkt TCX-300

Rohrmanschette für brennbare Rohre. Im Stahlblechgehäuse eingefasste Brandschutzeinlagen drücken im Brandfall die abbrennenden thermoplastischen Rohre mit sehr hohem Blähdruck zu. Anwendung im Innenbereich. Befestigung mit Dübeln oder Gewindestangen M8.
Weitere Informationen:
Material Manschette:
sonstige
Form:
rund
Rohraußendurchmesser:
300..302 mm
Manschettenverschluss:
Steck
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Breite Manschette:
403 mm
Höhe der Manschette:
51,5 mm
Außendurchmesser Manschette:
403 mm
Länge der Manschette:
403 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.377,86*
€ 1.484,94*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.362,25*
€ 1.500,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.390,43*
€ 1.510,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.417,22*
€ 1.527,53*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.521,69*
€ 1.638,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.510,42*
€ 1.797,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.496,22*
€ 1.780,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.444,64*
€ 1.719,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,13*
€ 1.684,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.390,43*
€ 1.654,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
7202300
ab € 11,54*
Zubehör
OBO BETTERMANN
7205425
ab € 3,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.