Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtseilabhängung Queranker Ø2mm L5m ST vz mit Queranker GAQ-2/5EXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax GRIPPLE,Set-Querver- GAQ-2/5 EXP ank.u.Expressver.Seil-D2 mm,Seill.5m St.
Niedax GRIPPLE,Set-Querver- GAQ-2/5 EXP ank.u.Expressver.Seil-D2 mm,Seill.5m St.
Artikel-Nr.:
     262-E363C20
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013339077953
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung 5m
seilabhängung
Drahtseilabhängung Queranker Ø2mm L5m ST vz mit Queranker GAQ-2/5EXP
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Queranker
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabellänge:
5 m
Kabelmaterial:
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 20,11*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 16,33*
€ 20,12*
1
€ 5,46*
ab € 14,25*
€ 20,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,34*
€ 20,54*
1
€ 3,90*
ab € 16,25*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 201,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.