Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gripple-Set Abhängung Seillänge 5m GAQ-2/5 EXP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Niedax GRIPPLE,Set-Querver- GAQ-2/5 EXP ank.u.Expressver.Seil-D2 mm,Seill.5m St.
Niedax GRIPPLE,Set-Querver- GAQ-2/5 EXP ank.u.Expressver.Seil-D2 mm,Seill.5m St.
Artikel-Nr.:
     6012B-69152109
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     GAQ-2/5 EXP
EAN/GTIN:
     4013339077953
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
seilabhängung 5m
seilabhängung

Gripple-Set Abhängung Seillänge 5m GAQ-2/5 EXP

GRIPPLE Set-Querverankerung und Expressverschluß, schnelles Aufhängesystem, vielseitig einsetzbar und gebrauchsfertig, zur Befestigung an Stahl-, Beton- oder Holzträgern. Die Tragfähigkeitsangaben F gelten nur bei vorschriftsmäßigen Montagen. Set besteht aus: 1 abgelängtes Drahtseil mit Queranker für Bohrloch und Endhülse 1 selbstsichernder GRIPPLE zur Schnellbefestigung mit Expressverschluß (integriertem Justiersystem) Abmessungen (ca.
Weitere Informationen:
Endbefestigung:
mit Queranker
Mit dekorativer Verkleidung:
nein
Kabellänge:
5 m
Kabeldurchmesser:
2 mm
Kabelmaterial:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Material Sperrvorrichtung/Spanner:
Stahl
Zulässige Nutzlast:
45 kg
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 16,27*
€ 20,11*
10
€ 5,95*
ab € 16,33*
€ 20,12*
1
€ 5,46*
ab € 14,25*
€ 20,41*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,34*
€ 20,54*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 16,25*
€ 22,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.