Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

PKW-Lampe 3W 24V BA15s ws AGL 81422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe 18x35mm G Ba15s 24V 3W 81422
Autolampe 18x35mm G Ba15s 24V 3W 81422
Artikel-Nr.:
     262-E364F38
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81422
EAN/GTIN:
     4034451814226
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
leuchtmittel ba15s
PKW-Lampe 3W 24V BA15s ws AGL 81422
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Durchmesser:
18 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für sonstige Beleuchtung PKW:
ja
Gesamtlänge:
35 mm
Lampenleistung Wendel 1:
3 W W
Lampenleistung Wendel 2:
0 W W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Lampenspannung:
24 - 24 V V
Lichtstrom:
0 lm
Lichtstärke:
0 cd
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Sockel:
BA15s
Stromstärke:
0 A
Technologie:
Glühlampe
Weitere Suchbegriffe: Ersatzlampe, Fahrradlampe, Fahrradscheinwerferlampe, Fahrradschlusslicht, Fahrzeuglampe, H1 Lampe, H1 Scheinwerferlampe, H2 Lampe, H2 Scheinwerferlampe, H3 Lampe, H3 Scheinwerferlampe, H4 Lampe, H4 Scheinwerferlampe, Halogen-Eindraht-Scheinwerferlampe, Kfz-Lampe, Kugellampe, Lampe, Leuchtmittel, Mofa-Scheinwerferlampe, Mofa-Schlusslicht, Moped-Scheinwerferlampe, Motorrad-Scheinwerferlampe, Radlampe, Scheinwerferlampe, Schlusslichtlampe, Zweiradlampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 1,25*
€ 2,09*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,10*
€ 3,90*
ab € 1,41*
€ 2,35*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,68*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,05*
€ 3,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.