| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-26879382 Herst.-Nr.: 81422 EAN/GTIN: 4034451814226 |
| |
|
| | |
| Autolampe 18x35mm G Ba15s 24V 3W 81422 Autolampe G BA15s, 24V, 3W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig Weitere Informationen: | | Anzahl der Wendeln: | 1 | Lampenleistung Wendel 1: | 3 W | Lampenspannung: | 24 V | Sockel: | BA15s | Normbezeichnung (ECE): | ohne ECE-Kategorie | Farbe: | weiß | Technologie: | Glühlampe | Geeignet für Scheinwerfer PKW: | ja | Geeignet für Scheinwerfer LKW: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 1,25* | € 2,09* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,26* | € 2,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,41* | € 2,35* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,61* | € 2,68* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,05* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|