Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autolampe 18x35mm G Ba15s 24V 3W 81422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Autolampe 18x35mm G Ba15s 24V 3W 81422
Autolampe 18x35mm G Ba15s 24V 3W 81422
Artikel-Nr.:
     6012-26879382
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     81422
EAN/GTIN:
     4034451814226
Suchbegriffe:
Leuchtmittel BA15s
Sockel BA15s
leuchtmittel ba15s 24v
leuchtmittel ba15s

Autolampe 18x35mm G Ba15s 24V 3W 81422

Autolampe G BA15s, 24V, 3W Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Anzahl der Wendeln:
1
Lampenleistung Wendel 1:
3 W
Lampenspannung:
24 V
Sockel:
BA15s
Normbezeichnung (ECE):
ohne ECE-Kategorie
Farbe:
weiß
Technologie:
Glühlampe
Geeignet für Scheinwerfer PKW:
ja
Geeignet für Scheinwerfer LKW:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,25*
€ 2,11*
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 2,12*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 1,41*
€ 2,37*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,61*
€ 2,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,04*
€ 3,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.