Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsklemme 4p lgr Serie 734 10A 0,08-1,5qmm Thermopl 3,5mm Federzugans 734-104/037-000/033-000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 734-104/037-000/033-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 734-104/037-000/033-000 Anschlussblock 4P Grau
Wago 734-104/037-000/033-000 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     262-E394H61
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-104/037-000/033-000
EAN/GTIN:
     4050821341741
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsklemme 4p lgr Serie 734 10A 0,08-1,5qmm Thermopl 3,5mm Federzugans 734-104/037-000/033-000
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 - 1.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.08 - 1.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
160 V V
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-60 - 100 °C
Breite:
3.5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
gelb | lichtgrau
Höhe:
13.4 mm
Polzahl:
4
Tiefe:
18.6 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemmen, Verbindungsklemme, Federleiste, wago federleiste 4 pol, federleiste, wago federleiste, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,17132*
€ 2,69132*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,5163*
€ 3,1263*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,5304*
€ 3,1404*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,9318*
€ 3,5818*
17 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 2,9412*
€ 3,6012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,5818*
€ 4,26234
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9318*
€ 3,48884
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 179,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00508*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264-1
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00502*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,0051*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.