Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät einkanal VITAL1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB Vital Sicherheitsrelais, 24V dc, 2 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4 ISO
ABB Vital Sicherheitsrelais, 24V dc, 2 Sicherheitskontakte Lichtstrahl/Vorhang, Sicherheitsschalter/Verriegelung, 4 ISO
Artikel-Nr.:
     262-E396E25
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2TLA020052R1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrierelais
Lichtschranke
Lichtschranken
Magnetische Sicherheitsschalter
NOT-AUS Schaltgerät Grundgerät einkanal VITAL1
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter:
1
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter:
0
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet:
0
Ausführung:
Grundgerät
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Auswertung der Eingänge:
einkanalig
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Breite:
22.5 mm mm
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
ja
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
ja
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
ja
Höhe:
84 mm mm
Mit Rückführkreis:
ja
Mit Starteingang:
ja
Mit TÜV-Zulassung:
ja
Mit Zulassung nach UL:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Rückfallverzögerung:
0 - 0 s
SIL nach IEC 61508:
ohne
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
ohne
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Steuerspannung 1:
24 - 24 V
Steuerspannung 2:
24 - 24 V
Steuerspannungsart 1:
DC
Steuerspannungsart 2:
DC
Stoppkategorie nach IEC 60204:
0
Tiefe:
120 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Mechanischer Sicherheitsschalter, Not Aus Erweiterungsmodul, Not Aus Modul, Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Sicherheitssteuerungen, Knebelschalter, Wahlschalter, sicherheitsschaltgerät abb, schutztürwächter, industrierelais 24v, Bedienerschutzrelais, Gerät zur Überwachung von Lichtschranken, Gerät zur Überwachung von Positionsschaltern, Gerät zur Überwachung von Schutztüren, Gerät zur Überwachung von Sicherheitsstromkreisen, Gerät zur Überwachung von Trittmatten, Not Aus Relais, Not-Aus Schaltgerät, NOT-AUS-Relais, Relais
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,30*
€ 245,12*
€ 6,90*
ab € 237,16*
€ 258,60*
7 Tage
3
€ 6,50*
ab € 293,53*
€ 316,98*
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 296,42*
€ 325,68*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 384,19*
€ 414,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,24*
€ 492,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,56*
€ 492,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 408,69*
€ 486,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,67*
€ 477,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,19*
€ 457,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0117500000
ab € 2,225*
Zubehör
ABB
2TLA030050R0000 Smile 11 EA Tina
ab € 85,50*
Zubehör
ABB
2TLA020056R1000 M12-C101
ab € 22,98*
Zubehör
ABB
2TLA020056R4000 M12-C103
ab € 38,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.