Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank AP eHZ 2Feld IP31 m.Hutschien 800x550x215mm KS453


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-E396E84
Hersteller:
     Striebel & John
Herst.-Nr.:
     2CPX032263R9999
EAN/GTIN:
     4011617322634
Suchbegriffe:
Verteiler-Schrank
Verteilerschrank
Zählerschrank
Zählerschränke
Komplettschrank AP eHZ 2Feld IP31 m.Hutschien 800x550x215mm KS453
Weitere Informationen:
Anzahl der Felder:
2
Anzahl der TSG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Anzahl der Zählerplätze:
0
Ausführung:
eHZ
Bemessungsstrom:
0 A
Breite:
550 mm mm
Einbaubreite:
550 mm
Einbauhöhe:
800 mm
Einbautiefe:
215 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
800 mm mm
Montageart:
Aufputz/teilversenkt
RAL-Nummer:
9016
Schutzart (IP):
IP31
Tiefe:
215 mm mm
Unterer Anschlussraum:
mit Hutschienen
Werkstoff:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: zählerschrank striebel, zählerschrank, zählerschrank 2 zähler, Leerschrank, Normfeldschrank, Normfeldverteiler, Schrank, Systemgehäuse, Wandgehäuse, Zähler-Komplettschrank
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 599,87*
€ 687,04*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 601,06*
€ 688,44*
Frei Haus
ab € 610,40*
€ 699,24*
Frei Haus
ab € 616,64*
€ 705,53*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 644,06*
€ 730,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,35*
€ 869,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,66*
€ 851,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,72*
€ 836,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,50*
€ 813,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 644,06*
€ 766,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Striebel & John
2CPX038484R9999
ab € 599,34*
Zubehör
Striebel & John
2CPX037088R9999
ab € 666,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.