Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø10mm PG7 IP66 ger Polyamid (PA) Schnapp WP-GHFIP66PG7BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402A90
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240888
EAN/GTIN:
     4046356709958
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg7
Wellrohrverschraubung PA Ø10mm PG7 IP66 ger Polyamid (PA) Schnapp WP-GHFIP66PG7BK
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
32.5 mm mm
Gesamtlänge:
17 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG7
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
10 mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubung ip66, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Schlauchverschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,019*
€ 0,0317*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,70*
€ 2,14*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,7746*
€ 2,2346*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,27*
37 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,84429*
€ 2,32429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 113,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241194
ab € 4,75*
Zubehör
Phoenix Contact
1424558
ab € 0,113*
Zubehör
Phoenix Contact
3240680
ab € 76,06*
Zubehör
Phoenix Contact
3240838
ab € 57,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.