Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C1151-3240838
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240838
EAN/GTIN:
     4046356736541
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse HB, UV-beständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 °C | 105 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
13 mm
UV-beständig:
true
Halogenfrei:
true
Innen glatt:
false
Außen glatt:
false
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach N:
false
Zulassung nach CSA:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,51*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1502* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,74*
€ 90,1306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,26*
€ 88,3694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 69,24*
€ 82,3956
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 67,91*
€ 80,8129
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 65,17*
€ 77,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,51*
€ 68,44
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240981
ab € 0,5875*
Zubehör
Phoenix Contact
3240958
ab € 0,8686*
Zubehör
Phoenix Contact
3240965
ab € 0,6349*
Zubehör
Phoenix Contact
3240888
ab € 0,019*
Zubehör
Phoenix Contact
3240881
ab € 0,022*
Zubehör
Phoenix Contact
3240874
ab € 0,022*
Zubehör
Phoenix Contact
3240923
ab € 0,0368*
Zubehör
Phoenix Contact
3240916
ab € 0,0372*
Zubehör
Phoenix Contact
3240902
ab € 0,0396*
Zubehör
Phoenix Contact
3240944
ab € 0,057*
Zubehör
Phoenix Contact
3240930
ab € 0,0596*
Zubehör
Phoenix Contact
3240895
ab € 0,019*
Zubehör
Phoenix Contact
3240909
ab € 0,0396*
Zubehör
Phoenix Contact
3240938
ab € 0,0598*
Zubehör
Phoenix Contact
3240952
ab € 0,0571*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.