Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     1788-PHO000039568
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240680
EAN/GTIN:
     4046356736473
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Schutzschlauch aus Polyamid, Brennbarkeitsklasse V0, UV-beständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
10 mm
Innendurchmesser:
6.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoff der Wendel:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 °C | 115 °C
Schutzart (IP):
IP67
Biegeradius, statisch:
13 mm
UV-beständig:
true
Halogenfrei:
true
Innen glatt:
false
Außen glatt:
false
Flexibilität:
flexibel
Farbe:
schwarz
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach UR:
false
Zulassung nach N:
false
Zulassung nach CSA:
false
Weitere Suchbegriffe: Schutzschlauch, kabelschlauch
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1788
nicht lagernd
2500
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,548*
€ 1,848*
50
pro Meter
€ 5,00*
ab € 1,5876*
€ 2,0076*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,6664*
€ 2,0964*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,95*
ab € 1,6826*
€ 2,1126*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,6826*
€ 2,1126*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Meter
€ 1,848*
€ 2,19912
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,548*
€ 1,84212
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Meter
Mindestbestellmenge: 2500 Meter ( entspricht € 4.620,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1788
Versand: Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240981
ab € 0,6018*
Zubehör
Phoenix Contact
3240923
ab € 3,2836*
Zubehör
Phoenix Contact
3240952
ab € 5,0355*
Zubehör
Phoenix Contact
3240874
ab € 1,9476*
Zubehör
Phoenix Contact
3240881
ab € 1,9376*
Zubehör
Phoenix Contact
3240888
ab € 1,668*
Zubehör
Phoenix Contact
3240895
ab € 1,668*
Zubehör
Phoenix Contact
3240902
ab € 3,5013*
Zubehör
Phoenix Contact
3240909
ab € 3,4913*
Zubehör
Phoenix Contact
3240916
ab € 3,2736*
Zubehör
Phoenix Contact
3240930
ab € 5,3343*
Zubehör
Phoenix Contact
3240938
ab € 5,3243*
Zubehör
Phoenix Contact
3240944
ab € 5,0355*
Zubehör
Phoenix Contact
3240974
ab € 1,0738*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.