Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung PA Ø45mm PG36 IP54 ger Polyamid (PA) Steckanschl 12mm WP-GTPPHFPG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402B78
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241008
EAN/GTIN:
     4046356711401
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36
Wellrohrverschraubung PA Ø45mm PG36 IP54 ger Polyamid (PA) Steckanschl 12mm WP-GTPPHFPG36
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
62.5 mm mm
Gesamtlänge:
59.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
12 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
45 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Schutzart (IP):
IP54
Verbindungsart:
Steckanschluss
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, kabelverschraubungen kunststoff, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Schlauchverschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2829*
€ 0,4729*
13 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 23,32*
€ 31,69*
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 24,28*
€ 32,82*
Lager 262
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,57*
€ 33,23*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,16*
€ 34,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,40*
€ 31,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 24,57*
€ 29,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241200
ab € 0,7108*
Zubehör
Phoenix Contact
1411228
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3241082
ab € 3,8236*
Zubehör
Phoenix Contact
3240862
ab € 36,8253*
Zubehör
Phoenix Contact
3240855
ab € 22,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.