Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-GT PP HF PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-GT PP HF PG36
Verschraubung WP-GT PP HF PG36
Artikel-Nr.:
     3517I-15052759
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241008
EAN/GTIN:
     4046356711401
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung kunststoff pg36

Verschraubung WP-GT PP HF PG36

Verschraubung, Material: PP, Schutzart: IP54, Farbe: grau, Brennbarkeitsklasse nach UL 94: HB
Weitere Informationen:
Mit Außengewinde:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-10..110 °C
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Zugentlastung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2635*
€ 0,4299*
15 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 23,14*
€ 31,82*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,46*
ab € 24,12*
€ 33,08*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 24,45*
€ 33,49*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,33*
€ 34,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,08*
€ 39,3652
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,40*
€ 31,416
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,08*
€ 31,0352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 24,70*
€ 29,393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 24,12*
€ 28,7028
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241200
ab € 0,7008*
Zubehör
Phoenix Contact
1411228
ab € 0,45*
Zubehör
Phoenix Contact
3241082
ab € 3,7201*
Zubehör
Phoenix Contact
3240862
ab € 36,7853*
Zubehör
Phoenix Contact
3240855
ab € 22,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.