Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø21mm PG16 IP40 Gew ger WP-GTBRASSPG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402B88
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241026
EAN/GTIN:
     4046356711623
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
pg 16 messing kabelverschraubung
kabelverschraubungen messing
Schlauchverschraubung Ms Ø21mm PG16 IP40 Gew ger WP-GTBRASSPG16
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
ja
Einsatztemperatur:
-40 - 250 °C
Gesamthöhe:
32 mm mm
Gesamtlänge:
32 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindelänge:
7 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
21 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
17 mm
Nenndurchmesser:
21 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 1,057*
€ 1,633*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 9,40*
€ 11,71*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 9,769*
€ 12,189*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 9,98*
€ 12,36*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,218*
€ 12,738*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 123,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240688
ab € 27,7155*
Zubehör
Phoenix Contact
3240699
ab € 4,4266*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.