Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-GT BRASS PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-GT BRASS PG16
Verschraubung WP-GT BRASS PG16
Artikel-Nr.:
     6012-35052633
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241026
EAN/GTIN:
     4046356711623
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Verschraubung WP-GT BRASS PG16

Verschraubung, Material: Messing vernickelt, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 16 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 9,2006*
€ 11,4879*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 9,43*
€ 11,73*
10
€ 5,00*
ab € 9,819*
€ 12,199*
10
€ 5,95*
ab € 9,97*
€ 12,36*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 10,298*
€ 12,728*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,728*
€ 15,14632
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,058*
€ 14,34902
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,298*
€ 12,25462
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240688
ab € 234,76*
Zubehör
Phoenix Contact
3240699
ab € 4,4566*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.