Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms Ø45mm PG36 IP40 Gew ger WP-GBRASSIP40PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E402C05
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241043
EAN/GTIN:
     4046356711791
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung
Schlauchverschraubung Ms Ø45mm PG36 IP40 Gew ger WP-GBRASSIP40PG36
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
40 mm mm
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG36
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
45 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
38 mm
Nenndurchmesser:
45 mm mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 40
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4807*
€ 0,7603*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 42,74*
€ 54,36*
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 44,585*
€ 56,715*
Lager 262
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,15*
€ 57,42*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,56*
€ 59,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 45,83*
€ 54,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 114,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240690
ab € 68,1089*
Zubehör
Phoenix Contact
3240701
ab € 11,3682*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.