Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721-02450078
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240701
EAN/GTIN:
     4046356737210
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch aus verzinktem Stahl
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Stahl
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Schutzart (IP):
IP40
Biegeradius, statisch:
82 mm
Farbe:
sonstige
Hängelast:
450 N
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Flammverbreitend:
false
Einsatz im Ex-Bereich:
false
Biegeverhalten:
sonstige
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
false
Zulassung nach BWB:
false
Zulassung nach VDE-EMV/emc:
false
Zulassung nach FI:
false
Mit Zulassung nach UL:
false
Zulassung nach CSA:
false
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 11,3782*
€ 14,2982*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,06*
€ 109,15*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 101,58*
€ 124,30*
24 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 106,38*
€ 129,20*
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,86*
€ 129,20*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 14,2982*
€ 17,01486
pro Meter
ab 20 Meter
€ 13,7782*
€ 16,39606
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,3782*
€ 13,54006
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 142,982* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241071
ab € 4,149*
Zubehör
Phoenix Contact
3241029
ab € 0,4613*
Zubehör
Phoenix Contact
3241036
ab € 0,498*
Zubehör
Phoenix Contact
3241043
ab € 0,5144*
Zubehör
Phoenix Contact
3241050
ab € 0,5888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.