Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung WP-G BRASS IP40 PG36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Verschraubung WP-G BRASS IP40 PG36
Verschraubung WP-G BRASS IP40 PG36
Artikel-Nr.:
     3517B-85052512
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3241043
EAN/GTIN:
     4046356711791
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubungen messing
kabelverschraubung

Verschraubung WP-G BRASS IP40 PG36

Verschraubung, Material: Messing vernickelt, Schutzart: IP40, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 37 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36,5 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,99*
ab € 41,6835*
€ 52,9606*
23 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 4,45*
ab € 42,94*
€ 53,92*
Lager 3517
2
pro Stück
€ 5,00*
ab € 44,525*
€ 56,165*
2
pro Stück
€ 5,95*
ab € 45,49*
€ 56,85*
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 46,91*
€ 58,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 56,165*
€ 66,83635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,925*
€ 62,98075
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,045*
€ 59,55355
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,645*
€ 57,88755
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,525*
€ 52,98475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 112,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240690
ab € 67,5989*
Zubehör
Phoenix Contact
3240701
ab € 11,3782*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.