Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST PVC Ø16mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C WP-SPIRALPVCC21


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E403C67
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240852
EAN/GTIN:
     4046356736787
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch ST PVC Ø16mm IP68 gr Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C WP-SPIRALPVCC21
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
21 mm mm
Biegeradius, statisch:
17 mm mm
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Farbe:
grau
Innendurchmesser:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
16 mm mm
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
100 N N
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 5,46*
ab € 9,831*
€ 12,561*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 9,8448*
€ 12,5748*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 10,234*
€ 13,054*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 83,00*
€ 95,47*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 87,64*
€ 108,98*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 108,98*
€ 129,69
pro Meter
ab 2 Meter
€ 107,40*
€ 127,81
pro Meter
ab 5 Meter
€ 101,55*
€ 120,84
pro Meter
ab 10 Meter
€ 100,44*
€ 119,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 95,74*
€ 113,93
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 87,64*
€ 104,29
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241019
ab € 1,6086*
Zubehör
Phoenix Contact
3240998
ab € 1,191*
Zubehör
Phoenix Contact
3241013
ab € 0,855*
Zubehör
Phoenix Contact
3240991
ab € 1,191*
Zubehör
Phoenix Contact
3241005
ab € 0,855*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.