Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-40587027
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240991
EAN/GTIN:
     4046356711234
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
kabelverschraubung pg16 pa
Kabelverschraubung aus PP mit Pg-Gewinde, Schutzklasse IP65
Weitere Informationen:
Gewindelänge:
11 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
sonstige
Halogenfrei:
true
Farbe:
sonstige
Biegeschutz:
false
Mit Gegenmutter:
false
Zugentlastung:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1181*
€ 0,196*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 10,66*
€ 14,99*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,095*
€ 15,635*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,23*
€ 15,84*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,59*
€ 16,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,175*
€ 0,20825
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,1711*
€ 0,20361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1681*
€ 0,20004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1181*
€ 0,14054
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241197
ab € 0,209*
Zubehör
Phoenix Contact
1411225
ab € 0,19*
Zubehör
Phoenix Contact
3240859
ab € 16,99*
Zubehör
Phoenix Contact
3240852
ab € 9,821*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.