Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschutzschlauch ST PVC Ø10mm IP68 sw Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C WP-STEELPVCC14


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E403C83
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240868
EAN/GTIN:
     4046356737234
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Metallschutzschlauch ST PVC Ø10mm IP68 sw Polyvinylchlorid (PVC) -25-80°C WP-STEELPVCC14
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
14 mm mm
Biegeradius, statisch:
105 mm mm
Dichtung:
ohne Dichtung
Druckfestigkeit:
0 N N
Einsatztemperatur:
-25 - 80 °C
Elektrische Eigenschaften:
nicht geklärt
Farbe:
schwarz
Flammverbreitend:
ja
Gewicht:
0.135 kg/m kg/m
Hängelast:
450 N N
Innendurchmesser:
10 mm mm
Nenndurchmesser:
10 mm mm
Oberflächenschutz:
verzinkt
Schutzart (IP):
IP68
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff:
Stahl
Zugfestigkeit:
500 N N
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 5,46*
ab € 6,061*
€ 7,881*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,0665*
€ 7,8865*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,244*
€ 8,114*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 57,74*
Lager 262
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 53,62*
€ 68,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 68,97*
€ 82,07
pro Meter
ab 2 Meter
€ 66,76*
€ 79,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 63,32*
€ 75,35
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,96*
€ 72,54
pro Meter
ab 20 Meter
€ 59,84*
€ 71,21
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 53,62*
€ 63,81
pro Meter
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241073
ab € 0,0246*
Zubehör
Phoenix Contact
3241052
ab € 0,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3241059
ab € 0,838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.