Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3240868 WP-STEEL PVC C 14 Schutzschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     721-02450059
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240868
EAN/GTIN:
     4046356737234
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Schutzschlauch, Material: Stahl verzinkt / PVC, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz,
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 5,00*
ab € 6,061*
€ 7,821*
Lager 721
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,0665*
€ 7,8265*
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,244*
€ 8,064*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 58,06*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 53,67*
€ 69,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 7,8265*
€ 9,31354
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,4665*
€ 8,88514
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,0665*
€ 7,21914
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 78,265* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241073
ab € 2,226*
Zubehör
Phoenix Contact
3241052
ab € 6,984*
Zubehör
Phoenix Contact
3241059
ab € 7,3154*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.