Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzschlauch WP-STEEL PVC C 14


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Schutzschlauch WP-STEEL PVC C 14
Schutzschlauch WP-STEEL PVC C 14
Artikel-Nr.:
     6012C-95052784
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240868
EAN/GTIN:
     4046356737234
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Metallschlauch
Metallschutzschlauch

Schutzschlauch WP-STEEL PVC C 14

Schutzschlauch, Material: Stahl verzinkt / PVC, Schutzart: IP68, Farbe: schwarz, Innendurchmesser: 10 mm, Gesamtlänge: 10 m
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
14 mm
Innendurchmesser:
10 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verzinkt
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
sonstige
Dichtung:
ohne Dichtung
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Meter
€ 5,46*
ab € 6,061*
€ 7,881*
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Meter
€ 5,90*
ab € 6,0665*
€ 7,8865*
Lager 6012
10
pro Meter
Frei Haus
ab € 6,244*
€ 8,114*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,73*
€ 57,74*
1
pro Meter
€ 5,95*
ab € 53,62*
€ 68,97*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Meter
€ 8,114*
€ 9,65566
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,654*
€ 9,10826
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 6,244*
€ 7,43036
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Meter
Mindestbestellmenge: 10 Meter ( entspricht € 81,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3241073
ab € 0,0246*
Zubehör
Phoenix Contact
3241052
ab € 0,80*
Zubehör
Phoenix Contact
3241059
ab € 0,838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.