Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie-Befestigung isol BATTERYMOUNTINGKIT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact 2320788 Montage-Kit
Phoenix Contact 2320788 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     262-E403F80
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2320788
EAN/GTIN:
     4046356741088
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Batterie-Befestigung isol BATTERYMOUNTINGKIT
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Batterie-Befestigung
Breite:
80 mm
Höhe:
25 mm
Isoliert:
ja
Tiefe:
18 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,88*
€ 54,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 43,00*
€ 55,70*
€ 5,46*
ab € 43,91*
€ 56,68*
Frei Haus
ab € 45,87*
€ 59,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,99*
€ 66,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,09*
€ 78,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,99*
€ 61,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2320335
ab € 1.113,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2320416
ab € 486,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2320429
ab € 722,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.