Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder L540mm natur B7,8mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase WT-HF7,8X540


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E404D19
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240719
EAN/GTIN:
     4046356704359
Suchbegriffe:
Kabelbinder
phoenix kabelbinder
kabelbinder
Kabelbinder L540mm natur B7,8mm hfr PA -40-85°C Polyamid (PA) KstZungeNase WT-HF7,8X540
Weitere Informationen:
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0 mm mm
Bandlänge:
540 mm mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Befestigungsart:
ohne
Beschriftungsfläche:
ohne
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Breite des Bandes:
7.8 mm
Farbe:
natur
Halogenfrei:
ja
MIL-Zulassung:
ja
Min. Haltekraft:
540 N
Montagetemperatur:
-10 - 60 °C
Transparent:
ja
UL-Zulassung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsboxenkabelbinder, Bandmaterial, Bandschelle, Befestigungsbinder, Befestigungssystem, Doppelband, Doppelkabelbinder, Dreifachband, Dreifachkabelbinder, Kabelband, Kabelbündel- und Befestigungssystem, Kennzeichnungsbinder, Klettband, Knotenband, Straps
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,54*
€ 28,43*
€ 5,46*
ab € 21,52*
€ 29,51*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 21,758*
€ 29,858*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,46*
€ 30,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 24,32*
€ 33,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,858*
€ 35,53102
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 29,338*
€ 34,91222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,888*
€ 33,18672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,448*
€ 31,47312
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,908*
€ 30,83052
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,758*
€ 25,89202
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,21758* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,15*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.