Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 7,8X540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     3461-S50391163
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240719
EAN/GTIN:
     4046356704359
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder
Breite des Bandes 7,8mm, Bandlänge 540mm, Banddicke 1,75mm, Max. Bündeldurchmesser 158mm, Min. Haltekraft 540N, Betriebstemperatur -40 ... 85°C, Montagetemperatur -10 ... 60°C, Ausführung innenverzahnt, Bandverschluss Kunststoffzunge/-nase, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Polyamid (PA), Oberflächenschutz sonstige, Halogenfrei, Farbe sonstige, Transparent, Beschriftungsfläche ohne, Befestigungsart ohne, MIL-Zulassung, UL-Zulassung, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: 500er-Kabelbinder, 600-er-Kabelbinder, Bandmaterial, Befestigungsbinder, Halogenfrei-Kabelbinder, Innenverzahn-Kabelbinder, Kabelband, Kunststoffkabelbinder, Montageband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2127*
€ 0,2927*
Lager 3461
12 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2154*
€ 0,2985*
100
€ 5,00*
ab € 0,2214*
€ 0,3014*
100
€ 5,95*
ab € 0,22418*
€ 0,30418*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2331*
€ 0,3131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2985*
€ 0,35522
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2854*
€ 0,33963
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 29,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,31*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.