Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder WT-HF 7,8X540


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder WT-HF 7,8X540
Kabelbinder WT-HF 7,8X540
Artikel-Nr.:
     3517A-70655931
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240719
EAN/GTIN:
     4046356704359
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder

Kabelbinder WT-HF 7,8X540

Kabelbinder, transparent
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
7,8 mm
Bandlänge:
540 mm
Banddicke:
1,75 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-10..60 °C
Montagetemperatur:
-10..60 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 0,2127*
€ 0,2927*
17 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,2088*
€ 0,2928*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,2214*
€ 0,3014*
100
€ 5,95*
ab € 0,22418*
€ 0,30418*
8 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2331*
€ 0,3131*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3014*
€ 0,35867
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2914*
€ 0,34677
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2814*
€ 0,33487
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2614*
€ 0,31107
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2214*
€ 0,26347
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 30,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1212475
ab € 32,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1212609
ab € 63,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.